※11-M15-1-CH2-CHD2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 油圧シリンダ
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2HFY50B)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
70
ナット
(A) ロッド先端ナット付
クッション
(-) 両側クッション付
注文コード
37103368
品番
CH2HFY50B-70AK
参考基準価格(税別)
¥38,740
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・ナット・クッション
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
70
チューブ内径(Φmm)
50
クッション
(-) 両側クッション付
ナット
(A) ロッド先端ナット付
ポート・クッションバルブ位置
(-) ポート上 クッションバルブ右
シリーズ
(H) ステンレス 14 MPa
ジャバラ
(K) ネオブレーンクロス
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド径の寸法系列
(B) B系列ロッド径
CADデータダウンロード