曜日別特売
CHD2ETC40B-400A CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2ETC40B) SMC 37112477

※11-M15-1-CH2-CHD2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2ETC40B)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
400
注文コード
37112477
品番
CHD2ETC40B-400A
参考基準価格(税別)¥34,610販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
ストローク(mm)
400
チューブ内径(Φmm)
40
クッション
(-) 両側クッション付
シリーズ
(E) アルミ合金 3.5 MPa
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(A) ロッド先端ナット付
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
ロッド径の寸法系列
(B) B系列ロッド径
ポート・クッションバルブ位置
(-) ポート上 クッションバルブ右
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする