曜日別特売
CHD2ETC80C-75A CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2ETC80C) SMC 37112678

※11-M15-1-CH2-CHD2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2ETC80C)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個注文コード37112678品番CHD2ETC80C-75A
参考基準価格(税別)¥62,170販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980
ストローク(mm)75チューブ内径(Φmm)80クッション(-) 両側クッション付シリーズ(E) アルミ合金 3.5 MPa磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(A) ロッド先端ナット付オートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド径の寸法系列(C) C系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする