曜日別特売
CHD2EWFA80C-200-A54Z CH2EW/CH2FW - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:両ロッド(CHD2EWFA80C) SMC 37112942

※11-M15-1-CH2-CHD2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CH2EW/CH2FW - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:両ロッド(CHD2EWFA80C)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
37112942
品番
CHD2EWFA80C-200-A54Z
参考基準価格(税別)¥103,900販売価格(税込)¥104,478
販売価格(税別)
94,980
ストローク(mm)
200
クッション
(-) 両側クッション付
シリーズ
(E) アルミ合金 3.5 MPa
チューブ内径(Φmm)
80
リード線(m)
(Z) 5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端ナットなし
オートスイッチ種類
A54
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロッド径の寸法系列
(C) C系列ロッド径
ポート・クッションバルブ位置
(-) ポート上 クッションバルブ右
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする