ポリタンクボックス

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37114086 品番AB-360GR
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,069
販売価格(税別)
2,790

フタを給油タンク受けにすることができ、給油時の油漏れを防ぐことができ、スムーズな給油ができます。
フタ付なので、灯油のにおいがもれにくい構造です。
好みでキャスターの取り付けが可能で自由に持ち運びができます。

用途ポリタンクと給油ポンプを1台にまとめて収納。 適合市販ポリタンク20L×1個 トラスコ品番351-4226 質量(kg)1.52 有効内寸(mm)298×365×510 内容量(L)35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×450×596
注意
※サイズはキャスター取り付け時の外寸です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37114086
2019-02-14
用途:
灯油ポリタンク収納
株式会社 大泉電子 様

寸法が心配でしたが20Lタンク+給油ポンプEP-503Fが一緒に入りました。
匂いは全くしなくなります!

対象商品:
37114086
2017-11-27
用途:
18リットル灯油缶の室内保管用
その他業種

通常、灯油缶は外の物置に入れているのですが、1缶だけ補給用に家の中(勝手口上がり框)に保管しています。DIYの店では灯油缶2ヶ入りのマンションベランダ用ばかりで1缶だけのサイズがありませんでした。これは大きさもぴったり、見た目もすっきり、灯油缶には電池式給油器具を付けたまま、邪魔にならずに収まっています。

対象商品:
37114086
2017-12-15
用途:
ベランダに置く為
自動車・二輪車・自転車関連業

18Lポリを入れるには横幅が少し大きくて、もう少しスリムなら場所もとらずに
使えると思います
ポンプをつけたまま収納できる高さはこの商品しかなかったのでこれにしました。
到着して箱から出してみると2個のうち一個のふたをとめる部分の本体に留める部分が一か所欠けて外れていました。使用はできるし送り返す手間が面倒なのでそのまま使いますが
出荷前に検品していればすぐにわかったはずなのに残念です。

3人が参考にしています
対象商品:
37114086
2015-09-25
用途:
石油ポリタンク置き

2個目の購入です。置いてある場所が朝日の当たる屋外なので透明の上蓋がポロポロになり崩壊しました!(◎_◎;)以前は屋内で使用していたので心配はなしでしたが、屋外に置く時には置き場所を検討した方が良いかもしれません(^o^)ただ5年間も屋外に置いていたのですから仕方ないですけど…
石油ポリタンクに電動給油ポンプを付けた状態で保管する為に購入ししたものです。約6年間上蓋以外不具合は有りませんでした。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱風発生機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/202/
2023-03-17

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする