20160100BL503 サンボックス #24B サンコー(三甲) 37123012

20160100BL503 サンボックス #24B サンコー(三甲) 37123012
20160100BL503 サンボックス #24B サンコー(三甲) 37123012
20160100BL503 サンボックス #24B サンコー(三甲) 37123012
20160100BL503 サンボックス #24B サンコー(三甲) 37123012

サンボックス #24B

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
色ブルー
内容量1個注文コード37123012品番20160100BL503
参考基準価格(税別)¥4,030販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798

全面ベタ目、底面強度抜群のコンテナです。
サンボックスサイズ一覧

色
ブルー
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
424×292×168
内寸(mm)
380×260×160
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
375×255×152
圧縮荷重(kN[kgf])
19.50(1990)
容量(L)
15.5
名入れ
なし
トラスコ品番
342-3727
種別
#24B
材質
PP
形状
底面:SB(格) (格子リブ)
質量(kg)
1.12
フタ
なし
底形状
格子リブ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
424×292×168
適合カード差し
片短辺1・6型
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
375×255×152
コンテナ種類
ベタ目
嵌合商品
サンボックス 24C
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07190172
2022-02-03
用途: 工場作業用

以前からあったものと同じものを購入しました。重いものを入れても持ち手が破損することもありません。丈夫です。

1人が参考にしています
対象商品 : 37123037
2017-04-08
用途: 掃除用品をまとめ時
サービス業

ちょうど良いサイズ・プライスで満足しております!!

対象商品 : 07190172
2014-05-12
用途: 製品入れとして使用
月盛スクリュー株式会社 様

取っ手が持ちやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする