イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 伝導部品
イマオコーポレーションの チェーン
イマオコーポレーションの チェーン関連機器
チェーンボルト
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チェーンNo.
25
タイプ
右ねじ
ねじ径M
M5×0.80
注文コード
37124631
品番
CBS1-25
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
チェーンNo.・タイプ・ねじ径M
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
チェーンのエンドが簡単に固定できます。
チェーンの張りが楽になります。
用途
チェーンの連結。
チェーンの伸びの調節。
寸法A(mm)
10
寸法B(mm)
3
寸法C(mm)
6.5
寸法D(Φmm)
7
寸法L(mm)
35
寸法L1(mm)
25
寸法L2(mm)
23
寸法W(mm)
4.8
寸法d(Φmm)
2.4
仕様
シングルエンド型
トラスコ品番
330-8065
質量(g)
6
タイプ
右ねじ
種類
チェーンボルト・ターンバックル
ねじ径M
M5×0.80
硬度HRC
33〜39
チェーンNo.
25
許容荷重(N)
950