イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 伝導部品
イマオコーポレーションの チェーン
イマオコーポレーションの チェーン関連機器
チェーンボルト
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チェーンNo.
50
タイプ
右ねじ
ねじ径M
M10×1.50
注文コード
37124692
品番
CBS1-50
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
この商品は
チェーンNo.・タイプ・ねじ径M
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
チェーンのエンドが簡単に固定できます。
チェーンの張りが楽になります。
用途
チェーンの連結。
チェーンの伸びの調節。
寸法A(mm)
25
寸法B(mm)
7.5
寸法C(mm)
16.5
寸法D(Φmm)
17
寸法L(mm)
75
寸法L1(mm)
50
寸法L2(mm)
45
寸法W(mm)
13.8
寸法d(Φmm)
5.2
仕様
シングルエンド型
トラスコ品番
330-8090
質量(g)
72
タイプ
右ねじ
種類
チェーンボルト・ターンバックル
ねじ径M
M10×1.50
硬度HRC
33〜39
チェーンNo.
50
許容荷重(N)
6500