イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 伝導部品
イマオコーポレーションの チェーン
イマオコーポレーションの チェーン関連機器
チェーンボルト
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チェーンNo.
60
タイプ
右ねじ
ねじ径M
M12×1.75
注文コード
37124717
品番
CBS1-60
参考基準価格(税別)
¥1,160
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
チェーンNo.・タイプ・ねじ径M
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
チェーンのエンドが簡単に固定できます。
チェーンの張りが楽になります。
用途
チェーンの連結。
チェーンの伸びの調節。
寸法A(mm)
30
寸法B(mm)
9
寸法C(mm)
19.5
寸法D(Φmm)
21
寸法L(mm)
90
寸法L1(mm)
60
寸法L2(mm)
55
寸法W(mm)
17.8
寸法d(Φmm)
6
仕様
シングルエンド型
トラスコ品番
330-8103
質量(g)
127
タイプ
右ねじ
種類
チェーンボルト・ターンバックル
ねじ径M
M12×1.75
硬度HRC
33〜39
チェーンNo.
60
許容荷重(N)
9500