NST 8-10EB ブラインドリベット エコBOX(ステンレス/ステンレス製) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 37129486

ブラインドリベット エコBOX(ステンレス/ステンレス製)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100本) 剪断荷重(N)8000 注文コード37129486 品番NST 8-10EB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,960
この商品は剪断荷重・内容量など30種類から選べます 他の種類を見る

片側から複数の母材をワン・アクションで締結できますので作業の省力化や生産性の向上に貢献します。

材質
リベット本体(フランジ):ステンレス(SUS305)
マンドレル(シャフト):ステンレス(SUS304相当)
カシメ板厚(mm)12.7〜15.9 リベット長さ(mm)22.1 フランジ外径(Φmm)12.0 リベット径(Φmm)6.4 下穴径(Φmm)6.5〜6.6 剪断荷重(N)8000 引張荷重(N)9700 質量(kg)1.12 用途厨房機器、業務用冷蔵庫等。 仕様エコボックス入 トラスコ品番338-3130

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37130947
2021-11-04
用途:
部品の固定
製造業

強度を持たせたかったのでマンドレルをアルミからステンレスに変更。ただ、ハンドリベッターでは止めるのがかなりキツイです。電動のは高いのでエアのリベッターを購入しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3952:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする