曜日別特売
NST 3-2EB ブラインドリベット エコBOX(ステンレス/ステンレス製) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 37130737

 

NST 3-2EB ブラインドリベット エコBOX(ステンレス/ステンレス製) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 37130737
NST 3-2EB ブラインドリベット エコBOX(ステンレス/ステンレス製) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 37130737
NST 3-2EB ブラインドリベット エコBOX(ステンレス/ステンレス製) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 37130737
NST 3-2EB ブラインドリベット エコBOX(ステンレス/ステンレス製) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 37130737
NST 3-2EB ブラインドリベット エコBOX(ステンレス/ステンレス製) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 37130737

ブラインドリベット エコBOX(ステンレス/ステンレス製)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(300本)
リベット径(Φmm)2.4
下穴径(Φmm)2.5~2.6
リベット長さ(mm)5.5
5.5
8.7
4.4
6.0
7.6
9.2
10.8
12.3
15.5
6.6
8.2
9.8
11.4
12.9
16.1
7.1
9.0
10.3
11.9
13.5
16.7
19.9
23.0
26.5
29.7
12.4
15.6
内容量1箱(300本)注文コード37130737品番NST 3-2EB
参考基準価格(税別)¥5,740販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

片側から複数の母材をワン・アクションで締結できますので作業の省力化や生産性の向上に貢献します。

用途
厨房機器、業務用冷蔵庫等。
カシメ板厚(mm)1.0~3.2リベット長さ(mm)5.5フランジ外径(Φmm)4.8リベット径(Φmm)2.4下穴径(Φmm)2.5~2.6剪断荷重(N)1100引張荷重(N)1350質量(kg)0.21仕様エコボックス入トラスコ品番338-2885材質リベット本体(フランジ):ステンレス(SUS305)、マンドレル(シャフト):ステンレス(SUS304相当)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37130947
2021-11-04
用途: 部品の固定
製造業

強度を持たせたかったのでマンドレルをアルミからステンレスに変更。ただ、ハンドリベッターでは止めるのがかなりキツイです。電動のは高いのでエアのリベッターを購入しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3952:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする