※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ポップリベット・ファスナー
ポップリベット・ファスナーの 釘
ポップリベット・ファスナーの リベット・鋲
オープンタイプリベット(アルミ/スチール製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000本)
注文コード
37132207
品番
TAPD45BS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
標準的なアルミニウム合金製リベットで、幅広い分野に対応します。
材質(フランジ)
アルミ
材質(シャフト)
鉄
質量(kg)
1.104
リベット径(Φmm)
3.2
下穴径(Φmm)
3.3
リベット長さ(mm)
11.6
カシメ板厚(mm)
6.4〜8.0
フランジ外径(Φmm)
6.4
剪断荷重(N)
910
引張荷重(N)
1360
用途
自動車板金、電機板金等。
トラスコ品番
217-0744