※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オープンタイプリベット(アルミ/スチール製)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000本) 注文コード 37132304 品番 TAPD68BS
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

標準的なアルミニウム合金製リベットで、幅広い分野に対応します。

材質(フランジ)アルミ 材質(シャフト) 質量(kg)3.097 リベット径(Φmm)4.8 下穴径(Φmm)4.9 リベット長さ(mm)18.2 カシメ板厚(mm)9.6〜12.8 フランジ外径(Φmm)9.6 剪断荷重(N)2140 引張荷重(N)3120 用途自動車板金、電機板金等。 トラスコ品番217-0965

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3155:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする