※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ポップリベット・ファスナー
ポップリベット・ファスナーの 釘
ポップリベット・ファスナーの リベット・鋲
シールドタイプリベット(アルミ/スチール製)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000本)
注文コード
37132347
品番
AD65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
リベット部がキャップ形状に形成されており貫通穴がないためシールド効果が高いです。
締結後マンドレルヘッドがリベット内で保持され脱落しません。
材質(フランジ)
アルミ
材質(シャフト)
鉄
質量(kg)
2.542
リベット径(Φmm)
4.8
下穴径(Φmm)
4.9
リベット長さ(mm)
13.1
カシメ板厚(mm)
6.4〜8.0
フランジ外径(Φmm)
9.6
剪断荷重(N)
2340
引張荷重(N)
3350
用途
電機板金、屋根、トラックの架装等の水密性を要する個所に。
トラスコ品番
217-1155