※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ポップリベット・ファスナー
ポップリベット・ファスナーの 釘
ポップリベット・ファスナーの リベット・鋲
シールドタイプリベット(アルミ/スチール製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000本)
注文コード
37132401
品番
AD45
在庫数量:残り8点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
アウトレット
¥12,980
¥
9,998
バスケットに入れる
リベット部がキャップ形状に形成されており貫通穴がないためシールド効果が高いです。
締結後マンドレルヘッドがリベット内で保持され脱落しません。
材質(フランジ)
アルミ
材質(シャフト)
鉄
質量(kg)
0.894
リベット径(Φmm)
3.2
下穴径(Φmm)
3.3
リベット長さ(mm)
12.4
カシメ板厚(mm)
6.4〜8.0
フランジ外径(Φmm)
6.0
剪断荷重(N)
1120
引張荷重(N)
1580
用途
電機板金、屋根、トラックの架装等の水密性を要する個所に。
トラスコ品番
217-1074