ポップリベット・ファスナー
ポップリベット・ファスナーの 釘
ポップリベット・ファスナーの リベット・鋲
ポップウルトラグリップ(UG)リベット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000本)
剪断荷重(N)
11800
トラスコ品番
351-8566
注文コード
37133503
品番
SD895UG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
剪断荷重・トラスコ品番・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
振動に強い内部ロック機能を採用した高強度リベットです。
適用板厚が広く、製品の部品点数削減に貢献します。
溶接レスでの構造体組み立てに最適です。
用途
電気盤・筐体。
車両・架橋トラックなどの振動部接合。
はしご・脚立。
トラスコ品番
351-8566
質量(kg)
8.9
リベット径(Φmm)
6.4
下穴径(Φmm)
6.6〜7.0
リベット長さ(mm)
13.8
カシメ板厚(mm)
2.0〜9.5
引張荷重(N)
10000
フランジ外径(Φmm)
13.0
剪断荷重(N)
11800