スキットマン 取扱説明書ファイル

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 37181146 品番 2632
参考基準価格(税別)¥1,840 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

取扱説明書や保証書・CD-ROMなどを一緒に保管できるファイル。

サイズA4タテ 最大ポケット数20ポケット(10枚) 背幅(mm)57 ポケット数12ポケット(6枚) 付属品インデックスラベル1枚 仕様固定式、台紙なし トラスコ品番327-3474 幅(mm)254 厚さ(mm)(表紙)1.2 高さ(mm)311 タイプタテ型 穴数専用6穴 材質(表紙)PP とじ具の種類スティック式

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:41

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00320504
2024-06-10
用途:
取り扱い説明書の整理
サービス業

使いやすくて、部品などもポケットに入れやすいです。
色違いで、2冊買いました。

対象商品:
00320574
2020-04-27
用途:
家電製品の取扱い説明書の保管
不動産業

我が家では、家電製品の他、
子供が成長するにつれ、それぞれが持つ携帯機器も多くなり、
個人毎にも使っています。保証書、取扱い説明書等の保管にも使えますが、
小さなポケットにちょっとした備品等も入るので、予備のボタン電池も
一緒に入れたりしています。
ファイルの追加も出来ます。

対象商品:
00320583
2019-06-05
用途:
資料整理
その他業種

CD-Rや資料、領収書、説明書など色々整理して入れられるので、1回のイベントごとに1冊ずつ使用しています。

対象商品:
00320504
2019-03-02
用途:
取説の保管
鷲尾ウッドワーク株式会社 様 (建設業・工事業)

ファイルの袋にマチがあり、厚手の取扱説明書でも余裕で入ります。

ページ数の多いほうにしておけばよかったです。

対象商品:
00320504
2017-12-21
用途:
沢山の取扱説明書を一か所にまとめる便利な優れもの。すでに5冊目です。
医療・福祉・介護関連業

特に使いずらい点はありません。非常に重宝しています。

対象商品:
00320556
2017-05-24
用途:
住宅工事の設備説明書をファイリング、お客へ渡す。
株式会社ピー・ファイブ 様

厚めの取り扱い説明書に対応できる。
改善点・頁の増加が必要な場合がある。
一冊をバラして使用しているため、内部のみ販売希望

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする