曜日別特売
AN-S サーボブレーキ ワイヤー式 Karasawa(唐沢製作所) 37184883

サーボブレーキ ワイヤー式

(95件のレビュー)
取扱い終了
シルバー
内容量1個注文コード37184883品番AN-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

シティ車、軽快車、ミニサイクル、スポーツ車、折畳み自転車、小径車等

シルバー内径(Φmm)(ドラム)90

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37184883AN-S62848750AN-S画像準備中サーボブレーキ ワイヤー式Karasawa(唐沢製作所)1個
1,798
欠品中
税込1,978
品番が変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:95
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37184883
2024-07-17
用途: ホイールの交換時に併せて交換しようと購入
建設業・工事業

ローラーブレーキのホイールを購入時に、おすすめとして出て、取り付けられると勘違いして併せて購入した。
ホイールの仕様が良く分かっていなかったので適合しないと思っていなかったが、他の車両用に使えるものなので、在庫として残すことにした。

対象商品 : 37184874
2024-04-24
用途: 自転車リアバンドブレーキ鳴き対策時
自動車・二輪車・自転車関連業

バンドブレーキより制動力は弱いように思いますが、何と言っても静かなのが良いし、アジャストもプラスドライバーで簡単に出来る。

対象商品 : 37184874
2024-01-02
用途: バンドブレーキからの取り替え
その他業種

バンドブレーキから取り替えました。
もう、希少な部品です。
製造してくださってありがとうございます。
こんなの入手出来るようになったのは、モノタロウシステムの、おかげです。
ありがとうございます。

対象商品 : 37184883
2023-08-16
用途: 自転車のリヤブレーキの交換で
建設業・工事業

自転車のチェーンの交換をするのに、リヤのタイヤを外すのでこの際に交換しようと思い購入しました。元々に自転車からカリカリ異音がしていたのでチェーンかベアリングかと思っていて、よくよく観察しているとリヤブレーキを掛けると音が酷くなるのでこれが内部で部分的に擦れ続けているのだと分かり交換しました。元々の状態で自転車に乗っているとカリカリ音で行き交う人々が振り返る自転車だったのですが、とても静かになり誰も振り返らなくなりました。

対象商品 : 37184874
2022-10-17
用途: ママチャリのバンドブレーキからサーボブレーキに交換
有限会社 デント医療・福祉・介護関連業

さびさびだったバンドブレーキをサーボブレーキに交換しました。必要な付属品はすべて
一緒に梱包されていました。取付説明書などがあれば参考になると思います。はじめてだったので不安でしたが動画検索し見よう見まねでできました。

1が参考にしています
対象商品 : 37184874
2023-01-07
用途: リニューアル
その他業種

子供の通学用自転車の音鳴りとブレーキの劣化のため交換、内側のドラム外すのに苦労するが(専用の工具があるらしい)それさえ出来れば簡単です。コスパも良い

対象商品 : 37184874
2022-10-30
用途: ブレーキの効きが悪かったので、交換しました。
運輸・通信業

今まで、使用していたブレーキよりも効きがよくなりました。交換方法も、作業自体、難しくなく、簡単に交換することができました。

対象商品 : 37184883
2021-12-27
用途: 自転車の補修
自動車・二輪車・自転車関連業

ブレーキのキーキー音がとても気になっていたのと自転車自体が古かったのでこの値段ならと思って購入しました静かになってとても快適です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ/ブレーキシュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする