マウンテンバイクのハブ軸が折れたので交換用に購入しました。
特に問題点。不満点もなく普通に取り付けられました。
車軸が折れる事ってあるんですね。何とかその部品だけを探していたらここで見つけました。約5ミリほど長かったですがその方が作業しやすかったので正解でした。
リアハブを分解しグリスアップする時に一式を交換しました。上手く交換でき調子良くなりました。
シマノ6段ギャ自転車の後輪シャフトの交換に使用しました。全長185mmでギリギリ交換可能ですが、もう5mm(全長190mm)長かったら余裕ができます。
子供の自転車のシャフトが折れて交換しました。
シャフトが折れ、ナットがはずせなかったが、ナットや、ワッシャーがなどが一式付いているのでたすかりました。