※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CH Series(CHDSDB50)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)450 クッション(R) ロッド側クッション付 注文コード37201824 品番CHDSDB50-450AR-A
参考基準価格(税別)¥53,420 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品はストローク・クッションなど29種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)450 チューブ内径(Φmm)50 クッション(R) ロッド側クッション付 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(A) ナット付 ポート・クッションバルブ位置(A) ポート上 クッションバルブ左

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする