曜日別特売
- イサゴール(R) フィブロ製薬 37214389

- イサゴール(R) フィブロ製薬 37214389
- イサゴール(R) フィブロ製薬 37214389
- イサゴール(R) フィブロ製薬 37214389

イサゴール(R)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(20本)注文コード37214389品番-
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,158
販売価格(税別)
1,998

特定保健用食品のゼリージュースです。
おなかの調子を整える作用と血清コレステロール低下作用の二つの働きをもっています。
取り過ぎたコレステロールの吸収を抑え、おなかの調子を整える食物繊維。
お水に混ぜてジュース状にしてお召し上がりください。ゼリーとしても美味しくお召し上がりいただけます。

賞味期限製造後2年アズワン品番7-5526-01原材料サイリウム種皮、ブドウ糖、酸味料、香料、紅麹色素、甘味料(アスパルテーム:L-フェニルアラニン化合物)栄養成分【1本6g当たり】エネルギー/6.6kcal、たんぱく質/0.1g、糖質/1.5g、食物繊維/4.0g、ナトリウム/3.8mg
注意
※1日1~2本を目安にお召し上がりください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする