※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CH Series(CHDSGFZ80)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
ストローク(mm)
50
50
55
400
800
ロッド先端ねじ
(A) ナット付
(A) ナット付
(-) ナットなし
(A) ロッド先端ナット付
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37218317
品番
CHDSGFZ80-50A-B
参考基準価格(税別)
¥82,560
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
50
チューブ内径(Φmm)
80
ロッド先端ねじ
(A) ナット付
クッション
(-) 両側クッション付
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ポート・クッションバルブ位置
(B) ポート上 クッションバルブ下
CADデータダウンロード