曜日別特売
CHDSGFZ80-400-B CH Series(CHDSGFZ80) SMC 37218335

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CH Series(CHDSGFZ80)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ストローク(mm)400
ロッド先端ねじ(-) ナットなし
内容量1個注文コード37218335品番CHDSGFZ80-400-B
参考基準価格(税別)¥116,930販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800
ストローク(mm)400チューブ内径(Φmm)80ロッド先端ねじ(-) ナットなしクッション(-) 両側クッション付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcポート・クッションバルブ位置(B) ポート上 クッションバルブ下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする