クリンプナット(平頭・ステンレス製)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 37295176 品番 TBN-5M25SS-C
参考基準価格(税別)¥21,440 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。
溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。
母材に傷も付かず確実に取り付けができます。

用途
住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。
家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。
自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。
そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。
ねじの呼びM5 ねじピッチ0.8 適正かしめ板厚MIN(mm)1.5 適正かしめ板厚MAX(mm)2.5 剪断強度(kg)340 下穴径d(Φmm)7.1 ナット外径(Φmm)7 全長(mm)12.5 フランジ厚(mm)1.0 下穴径(Φmm)7.1 カシメ板厚(mm)1.5〜2.5 適合ねじM5×0.80 材質ステンレス(SUS303) 材質/仕上ステンレス 仕様平頭 トラスコ品番300-6379 質量(g)400

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08340087
2024-07-30
用途:
バイクの部品として

本来の使い方とは違いますが、ねじが切られているカラーとして使います。

対象商品:
08340096
2017-06-06
用途:
水のかかる所に。
農・林・水産業

ステンレスの場合、ネジの脱着により共回りしてしまいやすいリスクを伴うが、やはり腐食しやすい所では先の事を考えるとステンレスの方が安心。
ただしm6以上のサイズになるとナッターは握るタイプでは無く、両手で締め上げるタイプでないとミスをするかも。

1人が参考にしています
対象商品:
08340105
2017-04-06
用途:
ボートのFRP部分等の作業。

FRPの袋状になっている部分で、裏からナットで止められない、タップをたてられない場合に便利です。通常のナッターは、頭が小さくて陥没するようなところでも、このクリンプナットは頭が大きいので、確実に装着できます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3180:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする