TRUSCO
TRUSCOの 搬送
TRUSCOの コンベヤ
TRUSCOの ホイールコンベヤ
ホイルコンベア用スタンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
37317962
品番
TW-A2-400
参考基準価格(税別)
¥11,380
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
ホイールコンベヤ用標準スタンドは高さの調整およびブラケットの角度調整ができ、軽量で堅固です。
幅(mm)
400
トラスコ品番
512-0527
質量(kg)
4.5
高さ(mm)
450〜700
用途
ホイールコンベヤ用スタンド。
仕様
ベース付