曜日別特売
CKP1B50-75YAZ CK Series(CKP1B50) SMC 37349095

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CK Series(CKP1B50)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個ストローク(mm)75先端金具(YA) 2山ナックルジョイント(M6タップ付)注文コード37349095品番CKP1B50-75YAZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,110
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)75磁石内蔵有無(P) 強力磁石内蔵形ポートねじの種類(-) Rc1/4オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッドなし先端金具(YA) 2山ナックルジョイント(M6タップ付)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする