曜日別特売
SOMT060204TR-HQ IC635 チップ SOMT イスカル 37368685

チップ SOMT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
材質IC635
切刃長さ(mm)6.16
内容量1箱(10個)注文コード37368685品番SOMT060204TR-HQ IC635
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898
形状正方形90°コーナー半径(mm)0.4切刃長さ(mm)6.16厚さ(mm)2.38チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°トラスコ品番162-8844材質IC635内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする