チップ SOMT

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 37382055 品番 SOMT12T308PEER-JM VP30RT
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥12,600 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
形状正方形90° 切刃長さ(mm)12.7 材質VP30RT トラスコ品番686-3868 厚さ(mm)3.97 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 コーナー半径(mm)0.8 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする