チップ SEMT

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード37382073 品番SEMT13T3AGSN-JH VP30RT
参考基準価格(税別)¥12,600 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
形状正方形90° 材質VP30RT コーナー半径(mm)1.5 厚さ(mm)3.97 切刃長さ(mm)13.4 逃げ角(度)20 チップブレーカ片面 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° トラスコ品番686-3973
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする