曜日別特売
HPANKT070208PNTR IC928 チップ HP ANKT イスカル 37389685

チップ HP ANKT

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(10個)材質IC928厚さ(mm)2.38注文コード37389685品番HPANKT070208PNTR IC928
参考基準価格(税別)¥12,300販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

7mm小型チップとポケットデザインにより、小径サイズでも高送りを実現。
エンドミルは同径でコースピッチ/ファインピッチをレパートリー化。このクラス最高の多刃仕様を実現し、高能率加工が可能。
チップ全面サポートにより良好な仕上げ面と高い安定性。

形状平行四辺形85°コーナー半径(mm)0.8厚さ(mm)2.38逃げ角(度)0チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°トラスコ品番338-6945材質IC928切刃長さ(mm)7.5厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする