曜日別特売
AOMT123632PEER-M VP20RT チップ AOMT-PEER-M 三菱マテリアル 37394761

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ AOMT-PEER-M

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材質VP20RTコーナー半径(mm)3.2トラスコ品番298-6400注文コード37394761品番AOMT123632PEER-M VP20RT
参考基準価格(税別)¥14,200販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
材質VP20RTトラスコ品番298-6400形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.6切刃長さ(mm)12厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)3.2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする