OCS-XZ-B-1 デジタル式 クレーンスケール イーグルクランプ 37411875

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OCS-XZ-B-1 デジタル式 クレーンスケール イーグルクランプ 37411875
OCS-XZ-B-1 デジタル式 クレーンスケール イーグルクランプ 37411875

デジタル式 クレーンスケール

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
能力(t)1
内容量1台注文コード37411875品番OCS-XZ-B-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥197,600

クレーンのフックにかけるだけで、つり荷の重さを正確にすばやく計量できます。
明るく視認性に優れ、衝撃に強い発光ダイオード(LED)の大型表示です。
離れた所から操作のできるリモコン付属です。

種類クレーンスケール表示形式デジタル能力(t)1最小表示(kg)0.5センサーロードセル方式検定対象外質量(kg)11本体寸法(mm)220×235×170寸法A(mm)33寸法d(mm)22寸法D1(mm)64寸法D2(mm)50寸法H(mm)470寸法H1(mm)100寸法H2(mm)125寸法H3(mm)38寸法L(mm)31寸法M(mm)35電源専用充電池(ACアダプター付属)トラスコ品番455-6674ひょう量単位t
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイスト(クレーン)スケールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/155/
1が参考にしています
2022-10-19

吊はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする