※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OCS-XZ-B-5 デジタル式 クレーンスケール イーグルクランプ 37411902 OCS-XZ-B-5 デジタル式 クレーンスケール イーグルクランプ 37411902

デジタル式 クレーンスケール

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37411902 品番 OCS-XZ-B-5
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥323,900 販売価格(税込) ¥351,780
販売価格(税別)
319,800

クレーンのフックにかけるだけで、つり荷の重さを正確にすばやく計量できます。
明るく視認性に優れ、衝撃に強い発光ダイオード(LED)の大型表示です。
離れた所から操作のできるリモコン付属です。

種類クレーンスケール 表示形式デジタル 能力(t)5 最小表示(kg)1 センサーロードセル方式 検定対象外 質量(kg)17 本体寸法(mm)220×235×170 寸法A(mm)37 寸法d(mm)26 寸法D1(mm)73 寸法D2(mm)60 寸法H(mm)525 寸法H1(mm)110 寸法H2(mm)163 寸法H3(mm)46 寸法L(mm)41 寸法M(mm)47 電源専用充電池(ACアダプター付属) トラスコ品番455-6704 ひょう量単位t
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:204

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイスト(クレーン)スケールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/155/
1人が参考にしています
2022-10-19

「吊はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする