富士元工業
富士元工業の チップ
富士元工業の 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
富士元工業の フライス用
チップ SDEW
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
37434223
品番
SDEW11T4AFFN12 ZA10D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
材質
超硬K10種
トラスコ品番
352-9185
形状
正方形
質量(g)
7.32
コーティング
なし
使用コーナー数
4
エッジ形状
シャープエッジ