SDMW11T4AFEN12 AC15D チップ SDMW 富士元工業 37434257 SDMW11T4AFEN12 AC15D チップ SDMW 富士元工業 37434257

チップ SDMW

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 37434257 品番 SDMW11T4AFEN12 AC15D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
材質微粒子超硬 トラスコ品番352-9193 形状正方形 質量(g)7.12 コーティングAlCrN 使用コーナー数4 エッジ形状ホーニングエッジ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする