外観
アキレス
アキレス ビニテープ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5巻)
1巻
¥12,980
1箱(5巻)
¥65,980
トラスコ品番
455-7255
455-7255
455-7417
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(5巻)
注文コード
37441013
品番
SF50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
アキレスの代表的な間仕切り、養生用フィルムと同一の機材を使用した粘着テープです。
アキレスの養生用フィルムと同一の防炎基材を使用、非移行性、帯電防止性
用途
アキレスのパーティションフィルムを使用したカーテンの補強や補修用途として
トラスコ品番
455-7255
材質
ポリ塩化ビニール(PVC)
幅(mm)
50
長さ(m)
50
粘着剤
アクリル系
剥離紙
あり
注意
1巻中に継ぎが発生することがございます。