※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
山田工業
応接テーブル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
37454575
品番
DK-0945
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
簡易なレセプションルームに最適です。
トラスコ品番
280-9923
幅(mm)
900
質量(kg)
14.5
高さ(mm)
425
奥行(mm)
450
張地
-
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×450×425
注意
※応接セットの中のテーブルのみです
※1人用ソファDK-1010N、2人用ソファDK-1020Nと組み合わせてのご使用を推奨いたします
※軒先渡しとなります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,500
/
税込
¥
7,150
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません