※2-2-M13-3-CLS-CDLS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSB125TN)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
800
100
160
250
200
350
600
700
800
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37460745
品番
CLSB125TN-800
参考基準価格(税別)
¥184,640
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
125
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
800
クッション
(-) 両側クッション付
材質(チューブ)
(-) アルミ
ポートねじの種類
(TN) NPT
CADデータダウンロード
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200