※2-2-M13-3-CLS-CDLS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSB140)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
75
注文コード
37460788
品番
CLSB140-75-D
参考基準価格(税別)
¥182,930
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
ストローク(mm)
75
クッション
(-) 両側クッション付
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
140
材質(チューブ)
(-) アルミ
ポートねじの種類
(-) Rc
ロックユニット部磁石
(D) 磁石内蔵
CADデータダウンロード