曜日別特売
CLSB200-390 CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSB200) SMC 37461567

※2-2-M13-3-CLS-CDLS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSB200)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
ポートねじの種類
(-) Rc
ストローク(mm)
390
注文コード
37461567
品番
CLSB200-390
参考基準価格(税別)¥360,310販売価格(税込)¥362,780
販売価格(税別)
¥329,800
ストローク(mm)
390
クッション
(-) 両側クッション付
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
200
ポートねじの種類
(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする