※2-2-M13-3-CLS-CDLS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSLF160TN)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37465742
品番
CLSLF160TN-1200
参考基準価格(税別)
¥287,160
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
ストローク(mm)
1200
クッション
(-) 両側クッション付
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
160
材質(チューブ)
(F) 鉄
ポートねじの種類
(TN) NPT
CADデータダウンロード