曜日別特売
TSBD639-YG カスタマイズスツール カスタマイズスツール用座面 TRUSCO 37475088

TSBD639-YG カスタマイズスツール カスタマイズスツール用座面 TRUSCO 37475088
TSBD639-YG カスタマイズスツール カスタマイズスツール用座面 TRUSCO 37475088
TSBD639-YG カスタマイズスツール カスタマイズスツール用座面 TRUSCO 37475088

カスタマイズスツール カスタマイズスツール用座面

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送24日以内出荷とは
イエローグリーン
内容量1脚注文コード37475088品番TSBD639-YG
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

TRUSCOカスタマイズスツールの座面のみです。
別途脚部パーツ(TSLE-W/BK)を取り付けることで、パーツや色を組み合わせてオリジナルスツールが作れます。
無駄のないシンプルなデザインですので様々なシーンで活躍します。
オプションパーツとして、背面部(TSBA)・連結パーツ(TSCN)があります。

用途待合スペースやカジュアルミーティングに。 WEBミーティングの個室ブースにも。幅(mm)606イエローグリーン高さ(mm)270奥行(mm)606間口(mm)606張地
注意

※路線便車上渡しの商品のため、お客様にて荷卸しのご準備をお願い致します。
※配送時間の指定は承っておりません。お客様不在時には再配達手数料が発生します。
※お客様都合による返品キャンセル不可商品です。
※大型製品のため、配送地域によっては配送費を追加負担していただく可能性がございます。
※製品到着後速やかに商品に不備・破損が無いかのご確認をお願い致します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,800/税込1,980
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする