曜日別特売
XBW-39C2-15-15 カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-39C2 NBK(鍋屋バイテック会社) 37478901

カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-39C2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
軸穴径D1(Φmm)15
軸穴径D2(Φmm)15
内容量1個注文コード37478901品番XBW-39C2-15-15
参考基準価格(税別)¥8,010販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798
外径A(Φmm)39寸法E(Φmm)20.5寸法F(mm)5寸法G(mm)14.5寸法L(mm)15軸穴径D1(Φmm)15軸穴径D2(Φmm)15全長W(mm)46.6常用トルク(N・m)8許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])16000許容偏心(mm)0.3材質(本体)A7075質量(g)120種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)20最大トルク(N・m)16慣性モーメント(kg・m2)2.1×10-5ねじ寸法MM4材質(ディスク)SUS304静的ねじりばね定数(N・m/rad)3200軸方向変位(mm)±0.6ねじ締付トルク(N・m)3.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする