外径A(Φmm)44寸法E(Φmm)23寸法F(mm)5寸法G(mm)17寸法L(mm)15軸穴径D1(Φmm)14軸穴径D2(Φmm)14全長W(mm)46.6常用トルク(N・m)10許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])14000許容偏心(mm)0.3材質(本体)A7075質量(g)151種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)22最大トルク(N・m)20慣性モーメント(kg・m2)3.5×10-5ねじ寸法MM4材質(ディスク)SUS304静的ねじりばね定数(N・m/rad)3900軸方向変位(mm)±0.6ねじ締付トルク(N・m)3.5