曜日別特売
NS422 マルーン 作業靴(JSAA)NS422 マルーン シモン 37479769

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NS422 マルーン 作業靴(JSAA)NS422 マルーン シモン 37479769
NS422 マルーン 作業靴(JSAA)NS422 マルーン シモン 37479769
NS422 マルーン 作業靴(JSAA)NS422 マルーン シモン 37479769
NS422 マルーン 作業靴(JSAA)NS422 マルーン シモン 37479769
NS422 マルーン 作業靴(JSAA)NS422 マルーン シモン 37479769

作業靴(JSAA)NS422 マルーン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)24
内容量1足注文コード37479769品番NS422 マルーン
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

ハイカット内側ファスナー付き

形状ハイカットマルーンサイズ(cm)24規格JSAA規格 A種 静電 認定品 人工皮革製材質(甲被)人工皮革標準質量(g)855(26.0/両足)靴底EVA+ラバー材質(先芯)鋼製甲被タイプひもタイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする