曜日別特売
XBW-56C3-10-28 カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-56C3 NBK(鍋屋バイテック会社) 37479933

カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-56C3

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸穴径D1(Φmm)10
軸穴径D2(Φmm)28
内容量1個注文コード37479933品番XBW-56C3-10-28
参考基準価格(税別)¥11,800販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
外径A(Φmm)56寸法E(Φmm)29寸法F(mm)6寸法G(mm)21.25寸法L(mm)20軸穴径D1(Φmm)10軸穴径D2(Φmm)28全長W(mm)60.4常用トルク(N・m)25許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])11000許容偏心(mm)0.3材質(本体)A7075質量(g)322種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)28最大トルク(N・m)50慣性モーメント(kg・m2)1.2×10-4ねじ寸法MM5材質(ディスク)SUS304静的ねじりばね定数(N・m/rad)9000軸方向変位(mm)±0.8ねじ締付トルク(N・m)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする