曜日別特売
XBW-94C7-28-40 カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-94C7 NBK(鍋屋バイテック会社) 37482006

カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-94C7

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸穴径D1(Φmm)28
軸穴径D2(Φmm)40
内容量1個注文コード37482006品番XBW-94C7-28-40
参考基準価格(税別)¥42,300販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980
外径A(Φmm)94寸法E(Φmm)48寸法F(mm)9寸法G(mm)35.5寸法L(mm)31軸穴径D1(Φmm)28軸穴径D2(Φmm)40全長W(mm)99.6常用トルク(N・m)150許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])6000許容偏心(mm)0.5材質(本体)A7075質量(g)1500種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)45最大トルク(N・m)300慣性モーメント(kg・m2)1.5×10-3ねじ寸法MM8材質(ディスク)SUS304静的ねじりばね定数(N・m/rad)40000軸方向変位(mm)±1.4ねじ締付トルク(N・m)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする