曜日別特売
XBW-104C8-45-50 カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-104C NBK(鍋屋バイテック会社) 37482505

カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-104C

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸穴径D1(Φmm)45
軸穴径D2(Φmm)50
内容量1個注文コード37482505品番XBW-104C8-45-50
参考基準価格(税別)¥70,800販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980
外径A(Φmm)104寸法E(Φmm)58寸法F(mm)9寸法G(mm)40.5寸法L(mm)32軸穴径D1(Φmm)45軸穴径D2(Φmm)50全長W(mm)104.4常用トルク(N・m)200許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])6000許容偏心(mm)0.5材質(本体)A7075質量(g)1820種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)50最大トルク(N・m)400慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-3ねじ寸法MM8材質(ディスク)SUS304静的ねじりばね定数(N・m/rad)50000軸方向変位(mm)±1.4ねじ締付トルク(N・m)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする