W0100359 ALLTERRAIN COMP (オールテライン Comp) WTB(ダブルティービー) 37485920

ALLTERRAIN COMP (オールテライン Comp)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
この商品はサイズなど3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
サイズ
26×1.95
注文コード
37485920
品番
W0100359
参考基準価格(税別)¥5,700販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
¥5,598

<コンディション>
Dry to Dump
Pavement to Path
<テクノロジー>
Linked center tread
Open transition knob
Small outer knob

用途
トレッキング、コンフォート
サイズ
26×1.95
質量(g)
635
色
ブラック
ケーシング
Durable
コンパウンド
Fast Rolling
ビード
Wire

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする