ALLTERRAIN COMP (オールテライン Comp)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37485938 品番 W0100397
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

<コンディション>
Dry to Dump
Pavement to Path
<テクノロジー>
Linked center tread
Open transition knob
Small outer knob

用途トレッキング、コンフォート ブラック サイズ700×32c 質量(g)455 ケーシングDurable コンパウンドFast Rolling ビードWire

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする